フロンケミカル
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
734-3973
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
200
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
65
オリフィス径(Φmm)
15
寸法B(mm)
120
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-18
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108246
NR0001-008
¥
182,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材