曜日別特売

PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン - フロンケミカル
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07108273NR0001-002
77,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする