フロンケミカル
PTFE PFAドレンコック R1/2
材質(本体)
PFA
接続
R
分類
ドレンコック
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-1739
形状
アングル
質量(g)
140
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
53
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
61-3536-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108282
NR1219-003
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材