フロンケミカル
PTFE PFAドレンコック R1/4
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1712
形状
アングル
材質(本体)
PFA
質量(g)
140
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
53
接続
R
分類
ドレンコック
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
61-3536-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108298
NR1219-001
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材