フロンケミカル
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
Rc
分類
三方バルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4384
形状
横形3方向
質量(g)
120
寸法A(mm)
39
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
35
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-63
適合管外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108386
NR0012-003
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材