曜日別特売

PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 - フロンケミカル
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07108438NR0011-004
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする