フロンケミカル
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1437
形状
横形3方向
質量(g)
180
寸法D(mm)
38.5
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
81
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108492
NR1204-001
¥
74,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材