フロンケミカル
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1399
形状
ストレート
質量(g)
180
寸法D(mm)
34
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
74
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108623
NR1203-005
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材