フロンケミカル
PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)
80Max
接続
Rp
バルブ種類
チェックバルブ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
735-5017
形状
ストレート
質量(g)
200
寸法A(mm)
92
オリフィス径(Φmm)
15
作動圧力範囲(MPa)
0.005~0.008
ハンドル形状
ハンドル無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108788
NR1666-004
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材