曜日別特売

PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4

PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 - フロンケミカル
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4198形状横形3方向質量(g)700寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109007NR0007-004
158,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする