フロンケミカル
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
Rc
分類
二方パネル付バルブ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
734-4317
形状
ストレート
質量(g)
180
寸法A(mm)
50
オリフィス径(Φmm)
12
寸法B(mm)
67
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109043
NR0010-004
¥
189,600
¥
189,000
¥
207,900
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材