フロンケミカル
PTFE 逆流防止バルブB型 8Φ
分類
逆流防止バルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
735-0031
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
40
竹の子外径(Φmm)
8
作動圧力範囲(MPa)
0.01
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
アズワン品番
61-3534-20
穿孔径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109174
NR1012-002
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材