フロンケミカル
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-4007
形状
横形3方向
質量(g)
250
寸法D(mm)
65
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
110
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109192
NR0002-003
¥
154,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材