曜日別特売

PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ - フロンケミカル
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109208NR0002-004
156,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする