フロンケミカル
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4023
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
92
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-23
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109217
NR0002-005
¥
195,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材