フロンケミカル
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-3990
形状
横形3方向
質量(g)
250
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
92
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109226
NR0002-002
¥
126,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材