PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8

PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 - フロンケミカル
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109418NR1292-003
31,700
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする