PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 - フロンケミカル
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109454NR1292-002
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする