フロンケミカル
PTFE 分離型ユニオン 10Φ
ハンドル形状
ハンドル無し
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
トラスコ品番
735-2671
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
34
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
適合管外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109506
NR1290-003
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材