曜日別特売

ツーバイビット

ツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアーツーバイビット - ウイニングボアー

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業にタイプレギュラー材質炭素鋼内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0712939542406S9.58190127
4,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
0712940442408S12.78190127
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712941342410S15.99215140
4,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712942242413S20.611215140
5,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712943842414S22.211215140
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712944742416S25.411215140
6,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712945642418S28.611215140
7,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
0712946542420S31.811215140
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする