ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE - FKD(フクダ精工)
材質HSS-Co(SKH56)刃数2内容量1本
全115種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071751052RBE-22X0.5R222045135809-9993
21,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
071752182RBE-24X0.75R242550145810-0005
26,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
071754982RBE-26X3R262550150810-0149
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
071756922RBE-30X10R302555160810-0169
39,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
071757262RBE-30X2R302555160810-0172
34,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
071750172RBE-20X0.75R202045130810-0117
16,900
取扱い終了
071750262RBE-20X1.5R202045130810-0118
16,900
取扱い終了
071750352RBE-20X1R202045130810-0119
16,900
取扱い終了
071750442RBE-20X2.5R202045130810-0120
16,900
取扱い終了
071750532RBE-20X2R202045130810-0121
16,900
取扱い終了
071750622RBE-20X3R202045130810-0122
16,900
取扱い終了
071750782RBE-20X4R202045130809-9990
18,500
取扱い終了
071750872RBE-20X5R202045130809-9991
18,500
取扱い終了
071750962RBE-20X6R202045130809-9992
18,500
取扱い終了
071751142RBE-22X0.75R222045135809-9994
21,500
取扱い終了
071751232RBE-22X1.5R222045135809-9995
21,500
取扱い終了
071751322RBE-22X1R222045135809-9996
21,500
取扱い終了
071751482RBE-22X2.5R222045135809-9997
22,700
取扱い終了
071751572RBE-22X2R222045135809-9998
22,700
取扱い終了
071751662RBE-22X3R222045135809-9999
22,700
取扱い終了
071751752RBE-22X4R222045135810-0001
24,400
取扱い終了
071751842RBE-22X5R222045135810-0002
24,400
取扱い終了
071751932RBE-22X6R222045135810-0003
24,400
取扱い終了
071752022RBE-24X0.5R242550145810-0004
26,100
取扱い終了
071752272RBE-24X1.5R242550145810-0006
26,100
取扱い終了
071752362RBE-24X1R242550145810-0123
26,100
取扱い終了
071752452RBE-24X2.5R242550145810-0124
27,600
取扱い終了
071752542RBE-24X2R242550145810-0125
27,600
取扱い終了
071752632RBE-24X3R242550145810-0126
27,600
取扱い終了
071752722RBE-24X4R242550145810-0127
30,900
取扱い終了
071752882RBE-24X5R242550145810-0128
30,900
取扱い終了
071752972RBE-24X6R242550145810-0129
30,900
取扱い終了
071753062RBE-24X8R242550145810-0130
30,900
取扱い終了
071753152RBE-25X0.5R252550150810-0131
22,700
取扱い終了
071753242RBE-25X0.75R252550150810-0132
22,700
取扱い終了
071753332RBE-25X1.5R252550150810-0133
22,700
取扱い終了
071753422RBE-25X1R252550150810-0134
22,700
取扱い終了
071753582RBE-25X2.5R252550150810-0135
22,700
取扱い終了
071753672RBE-25X2R252550150810-0136
22,700
取扱い終了
071753762RBE-25X3R252550150810-0137
22,700
取扱い終了
071753852RBE-25X4R252550150810-0138
22,700
取扱い終了
071753942RBE-25X5R252550150810-0139
22,700
取扱い終了
071754032RBE-25X6R252550150810-0140
26,100
取扱い終了
071754122RBE-25X8R252550150810-0141
26,100
取扱い終了
071754282RBE-26X0.5R262550150810-0142
28,300
取扱い終了
071754372RBE-26X0.75R262550150810-0143
28,300
取扱い終了
071754462RBE-26X1.5R262550150810-0144
28,300
取扱い終了
071754552RBE-26X10R262550150810-0145
37,700
取扱い終了
071754642RBE-26X1R262550150810-0146
28,300
取扱い終了
071754732RBE-26X2.5R262550150810-0147
30,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする