※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
07175132
品番
2RBE-22X1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
45
刃数
2
全長(mm)
135
トラスコ品番
809-9996
コーナーR(mm)
1