曜日別特売

CBNスーパーサーフェイスEM SSF120

CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 - NS(日進工具)
内容量1本
全26種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07179305SSF120 0.2XR0.05X0.55010.240.1立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68062495SSF120 0.2XR0.05X0.55010.240.1立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
07179323SSF120 0.3XR0.05X0.755010.340.15立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68062504SSF120 0.3XR0.05X0.755010.340.15立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07179348SSF120 0.4XR0.05X15010.440.2立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68062513SSF120 0.4XR0.05X15010.440.2立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07179366SSF120 0.5XR0.05X1.255010.540.25立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68062522SSF120 0.5XR0.05X1.255010.540.25立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07179384SSF120 0.6XR0.05X1.55010.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68062531SSF120 0.6XR0.05X1.55010.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07179402SSF120 0.8XR0.05X25010.840.4立方晶窒化硼素(CBN)
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68062547SSF120 0.8XR0.05X25010.840.4立方晶窒化硼素(CBN)
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07179436SSF120 1XR0.1X2.55011.040.5立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68062556SSF120 1XR0.1X2.55011.040.5立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07179427SSF120 1.5XR0.1X3.85211.540.75立方晶窒化硼素(CBN)
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68062565SSF120 1.5XR0.1X3.85211.540.75立方晶窒化硼素(CBN)
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07179454SSF120 2XR0.1X55212.041立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68062574SSF120 2XR0.1X55212.041立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07179314SSF120 0.2×R0.05×0.55010.240.1立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
取扱い終了
07179332SSF120 0.3XR0.05X0.755010.340.15立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
取扱い終了
07179357SSF120 0.4×R0.05×15010.440.2立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
取扱い終了
07179375SSF120 0.5×R0.05×1.255010.540.25立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
取扱い終了
07179393SSF120 0.6×R0.05×1.55010.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
24,000
取扱い終了
07179418SSF120 0.8×R0.05×25010.840.4立方晶窒化硼素(CBN)
23,000
取扱い終了
07179445SSF120 1×R0.1×2.55011.040.5立方晶窒化硼素(CBN)
22,000
取扱い終了
07179463SSF120 2×R0.1×55212.041立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする