曜日別特売

CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120

CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 - NS(日進工具)
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)内容量1本
全24種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062583SMEZ120 0.03X0.030.030.03
60,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
68062592SMEZ120 0.04X0.040.040.04
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
68062601SMEZ120 0.05X0.050.050.05
45,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
68062617SMEZ120 0.06X0.060.060.06
42,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
68062626SMEZ120 0.07X0.070.070.07
42,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
68062635SMEZ120 0.08X0.080.080.08
39,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
68062644SMEZ120 0.09X0.090.090.09
39,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
68062653SMEZ120 0.1X0.10.10.1
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07179472SMEZ120 0.03×0.030.030.03
オープン
取扱い終了
07179488SMEZ120 0.03X0.030.030.03
60,000
取扱い終了
07179497SMEZ120 0.04X0.040.040.04
オープン
取扱い終了
07179506SMEZ120 0.04X0.040.040.04
50,000
取扱い終了
07179515SMEZ120 0.05X0.050.050.05
オープン
取扱い終了
07179524SMEZ120 0.05X0.050.050.05
45,000
取扱い終了
07179533SMEZ120 0.06X0.060.060.06
オープン
取扱い終了
07179542SMEZ120 0.06X0.060.060.06
42,000
取扱い終了
07179558SMEZ120 0.07X0.070.070.07
オープン
取扱い終了
07179567SMEZ120 0.07X0.070.070.07
42,000
取扱い終了
07179576SMEZ120 0.08X0.080.080.08
オープン
取扱い終了
07179585SMEZ120 0.08X0.080.080.08
39,000
取扱い終了
07179594SMEZ120 0.09X0.090.090.09
オープン
取扱い終了
07179603SMEZ120 0.09X0.090.090.09
39,000
取扱い終了
07179612SMEZ120 0.1X0.10.10.1
オープン
取扱い終了
07179628SMEZ120 0.1X0.10.10.1
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする