NS(日進工具)
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75
R
0.75
先端径(mm)
1.5
外径(Φmm)
3.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
トラスコ品番
729-3879
刃長(mm)
3
刃先径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07181877
NCR-2 R0.75 (01-00912-00750)
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください