曜日別特売

超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120

超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120 - NS(日進工具)
内容量1本
全7種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718633201-00460-000105010.0240.02立方晶窒化硼素(CBN)
72,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
0718634801-00460-000155010.0340.03立方晶窒化硼素(CBN)
62,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
0718635701-00460-000205010.0440.04立方晶窒化硼素(CBN)
51,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
0718636601-00460-000255010.0540.05立方晶窒化硼素(CBN)
47,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
0718637501-00460-000305010.0640.06立方晶窒化硼素(CBN)
43,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
0718638401-00460-000405010.0840.08立方晶窒化硼素(CBN)
39,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
0718639301-00460-000505010.140.1立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする