NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45
トラスコ品番
729-1710
R
4.5
外径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07186664
07-00913-00450
45
2
0.5
4
3
極超微粒子超硬合金
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください