曜日別特売

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 - NS(日進工具)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全36種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062662SFB200 R0.1X0.55020.240.15立方晶窒化硼素(CBN)
39,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
68062671SFB200 R0.2X15020.440.3立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68062687SFB200 R0.25X1.255020.540.38立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68062696SFB200 R0.3X1.55020.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68062714SFB200 R0.5X2.5502140.7立方晶窒化硼素(CBN)
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68062741SFB200 R0.75X3.85221.541立方晶窒化硼素(CBN)
33,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68062775SFB200 R1X5522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68062705SFB200 R0.4X25020.840.6立方晶窒化硼素(CBN)
34,800
20,880
22,968(税込)
取扱停止中
返品不可
68062723SFB200 R0.6X35021.240.8立方晶窒化硼素(CBN)
33,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
68062732SFB200 R0.7X3.55221.441立方晶窒化硼素(CBN)
35,800
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
68062757SFB200 R0.8X45221.641立方晶窒化硼素(CBN)
35,300
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
68062766SFB200 R0.9X4.55221.841.2立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
0719201801-00500-00100 (SFB200 R0.1X0.5)5020.240.15立方晶窒化硼素(CBN)
39,300
取扱い終了
0719202701-00500-00100 (SFB200 R0.1X0.5)522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
39,300
取扱い終了
0719205401-00500-00200 (SFB200 R0.2X1)5020.540.38立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
取扱い終了
0719203601-00500-00250 (SFB200 R0.25X1.25)5020.440.3立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
取扱い終了
0719207201-00500-00300 (SFB200 R0.3X1.5)5020.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
32,900
取扱い終了
0719209701-00500-00400 (SFB200 R0.4X2)5020.840.6立方晶窒化硼素(CBN)
34,800
取扱い終了
0719211501-00500-00500 (SFB200 R0.5X2.5)502140.7立方晶窒化硼素(CBN)
31,700
取扱い終了
0719213301-00500-00600 (SFB200 R0.6X3)5021.240.8立方晶窒化硼素(CBN)
33,600
取扱い終了
0719217601-00500-00700 (SFB200 R0.7X3.5)5221.541立方晶窒化硼素(CBN)
35,800
取扱い終了
0719215801-00500-00750 (SFB200 R0.75X3.8)5221.441立方晶窒化硼素(CBN)
33,400
取扱い終了
0719219401-00500-00800 (SFB200 R0.8X4)5221.641立方晶窒化硼素(CBN)
35,300
取扱い終了
0719221201-00500-00900 (SFB200 R0.9X4.5)5221.841.2立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
取扱い終了
0719223701-00500-01000 (SFB200 R1X5)522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
取扱い終了
07192045SFB200 R0.25X1.25 (01-00500-00250)5020.540.38立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
取扱い終了
07192063SFB200 R0.2X1 (01-00500-00200)5020.440.3立方晶窒化硼素(CBN)
36,000
取扱い終了
07192088SFB200 R0.3X1.5 (01-00500-00300)5020.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
32,900
取扱い終了
07192106SFB200 R0.4X2 (01-00500-00400)5020.840.6立方晶窒化硼素(CBN)
34,800
取扱い終了
07192124SFB200 R0.5X2.5 (01-00500-00500)502140.7立方晶窒化硼素(CBN)
31,700
取扱い終了
07192142SFB200 R0.6X3 (01-00500-00600)5021.240.8立方晶窒化硼素(CBN)
33,600
取扱い終了
07192167SFB200 R0.75X3.8 (01-00500-00750)5221.541立方晶窒化硼素(CBN)
33,400
取扱い終了
07192185SFB200 R0.7X3.5 (01-00500-00700)5221.441立方晶窒化硼素(CBN)
35,800
取扱い終了
07192203SFB200 R0.8X4 (01-00500-00800)5221.641立方晶窒化硼素(CBN)
35,300
取扱い終了
07192228SFB200 R0.9X4.5 (01-00500-00900)5221.841.2立方晶窒化硼素(CBN)
35,000
取扱い終了
07192246SFB200 R1X5 (01-00500-01000)522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする