FKD(フクダ精工)
沈めフライステーパーシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
案内径(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07209852
22
22
23
32
28
142.5
¥
33,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
07209798
10
10
10.3
16.8
16
101.5
¥
9,500
取扱い終了
07209807
12
12
12.4
18.8
18
106.5
¥
8,200
取扱い終了
07209816
14
14
14.4
24
20
110.5
¥
13,000
取扱い終了
07209825
16
16
16.5
26
22
130.5
¥
12,200
取扱い終了
07209834
18
18
18.5
28
24
134.5
¥
19,700
取扱い終了
07209843
20
20
21
30
26
138.5
¥
18,800
取扱い終了
07209868
24
24
25
36
32
170
¥
32,300
取扱い終了
07209877
30
30
31.5
45
38
182
¥
61,600
取扱い終了
07209886
36
36
37.5
53
44
196
¥
78,800
取扱い終了
07209895
42
42
44
59
52
210
¥
95,600
取扱い終了
07209904
45
45
47
64
55
243
¥
146,900
取扱い終了
07209913
48
48
50
67
58
249
¥
170,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください