コーナーラウンディングエンドミル

コーナーラウンディングエンドミル - FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル - FKD(フクダ精工)
内容量1本
全75種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36878615CRE-0.5R654108HSS(SKH51)
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878624CRE-1.0R654108HSS(SKH51)
12,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36878633CRE-1.5R6541210HSS(SKH51)
12,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878651CRE-2.0R6541210HSS(SKH51)
12,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878667CRE-2.5R7041412HSS(SKH51)
12,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878676CRE-3.0R7541612HSS(SKH51)
12,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36878685CRE-3.5R7541816HSS(SKH51)
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878694CRE-4.0R7542016HSS(SKH51)
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878703CRE-4.5R7542116HSS(SKH51)
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878712CRE-5.0R8042216HSS(SKH51)
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878721CRE-6.0R8042620HSS(SKH51)
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36878737CRE-7.0R8342620HSS(SKH51)
19,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878746CRE-7.5R8542720HSS(SKH51)
23,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36878755CRE-8.0R8842820HSS(SKH51)
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36878764CRE-9.0R9543225HSS(SKH51)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36878642CRE-10.0R9543525HSS(SKH51)
30,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07212047CRE-0.75R654108HSS(SKH51)
10,500
取扱い終了
07212056CRE-1.25R6541210HSS(SKH51)
10,500
取扱い終了
07212065CRE-1.75R6541210HSS(SKH51)
10,500
取扱い終了
07212266CRE-2.25R7041412HSS(SKH51)
10,500
取扱い終了
07212275CRE-2.75R7541612HSS(SKH51)
10,500
取扱い終了
07212485CRE-3.25R7541816HSS(SKH51)
12,000
取扱い終了
07212494CRE-3.75R7542016HSS(SKH51)
12,000
取扱い終了
07212512CRE-4.25R7542116HSS(SKH51)
13,600
取扱い終了
07212528CRE-4.75R8042216HSS(SKH51)
13,600
取扱い終了
07212537CRE-5.25R8042316HSS(SKH51)
15,000
取扱い終了
07212546CRE-5.50R8042316HSS(SKH51)
13,100
取扱い終了
07212555CRE-5.75R8042620HSS(SKH51)
15,000
取扱い終了
07212564CRE-6.25R8042620HSS(SKH51)
17,500
取扱い終了
07212573CRE-6.50R8042620HSS(SKH51)
15,100
取扱い終了
07212582CRE-6.75R8342620HSS(SKH51)
17,500
取扱い終了
07212598CRE-7.25R8542720HSS(SKH51)
19,900
取扱い終了
07212607CRE-7.75R8842820HSS(SKH51)
19,900
取扱い終了
07212616CRE-8.50R9043020HSS(SKH51)
19,700
取扱い終了
07212625CRE-9.50R9541425HSS(SKH51)
22,900
取扱い終了
07212074CRE-10.5R10043525HSS(SKH51)
27,600
取扱い終了
07212083CRE-11.0R10043525HSS(SKH51)
27,600
取扱い終了
07212092CRE-11.5R10043825HSS(SKH51)
30,600
取扱い終了
07212108CRE-12.0R10043825HSS(SKH51)
30,600
取扱い終了
07212117CRE-12.5R10544032HSS(SKH51)
39,000
取扱い終了
07212126CRE-13.0R10544032HSS(SKH51)
39,000
取扱い終了
07212135CRE-13.5R11044532HSS(SKH51)
46,700
取扱い終了
07212144CRE-14.0R11044532HSS(SKH51)
46,700
取扱い終了
07212153CRE-14.5R11044532HSS(SKH51)
54,500
取扱い終了
07212162CRE-15.0R11044532HSS(SKH51)
54,500
取扱い終了
07212178CRE-15.5R11045032HSS(SKH51)
71,400
取扱い終了
07212187CRE-16.0R11045032HSS(SKH51)
71,400
取扱い終了
07212196CRE-16.5R11545232HSS(SKH51)
87,300
取扱い終了
07212205CRE-17.0R11545232HSS(SKH51)
76,000
取扱い終了
07212214CRE-17.5R11545232HSS(SKH51)
90,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする