曜日別特売

アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。

用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
許容荷重(kg)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07216466MA57-2407151500858-385840075245
47,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216475MA57-2407202000858-385922075245
57,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216493MA57-2410151500858-3862400100245
42,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216502MA57-2410202000858-3863220100245
50,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216527MA57-3007151500858-387040075300
49,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216536MA57-3007202000858-387122075300
59,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216554MA57-4007151500858-387940075400
58,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216563MA57-4007202000858-388022075400
70,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216588MA57-5007151500858-388840075500
63,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216597MA57-5007202000858-388922075500
76,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216615MA57-5010151500858-3892400100500
54,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216624MA57-5010202000858-3893220100500
66,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216642MA57-6007151500858-390040075600
71,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216658MA57-6007202000858-390122075600
86,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216676MA57-6010151500858-3904400100600
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216685MA57-6010202000858-3905220100600
74,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216703MA57-7007151500858-391240075700
76,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216712MA57-7007202000858-391322075700
92,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216737MA57-7010151500858-3916400100700
65,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216746MA57-7010202000858-3917220100700
79,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216764MA57-8007151500858-392440075800
82,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216773MA57-8007202000858-392522075800
99,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216798MA57-8010151500858-3928400100800
69,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216807MA57-8010202000858-3929220100800
85,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216484MA57-2407303000858-38607075245
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216518MA57-2410303000858-386470100245
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216545MA57-3007303000858-38727075300
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216572MA57-4007303000858-38817075400
102,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216606MA57-5007303000858-38907075500
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216633MA57-5010303000858-389470100500
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216667MA57-6007303000858-39027075600
125,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216694MA57-6010303000858-390670100600
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216728MA57-7007303000858-39147075700
134,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216755MA57-7010303000858-391870100700
112,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216782MA57-8007303000858-39267075800
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216816MA57-8010303000858-393070100800
121,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする