曜日別特売

SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL

SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL - SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL - SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL - SIBATA(柴田科学)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234386014530-100100
16,200
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
07234395014530-500500
24,600
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする