BONDHUS
ソケット付ヘックスビット(19mm)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292994
43288
片頭
50
六角
19
12.7
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07293003
43688
片頭
150
六角
19
12.7
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった