フロンケミカル
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CC
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途
実験用
トラスコ品番
735-5858
材質
石英ガラス
容量(mL)
120
質量(g)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×88
摺合せ
TS24/30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301805
NR4514-003
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください