京セラ
チップ BDMT
形状
平行四辺形82°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01798317
BDMT11T302FR KPD230
3.97
0.2
¥
13,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
01798326
BDMT11T304FR KPD230
3.97
0.4
¥
13,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
01798335
BDMT170402FR KPD230
4.76
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01798344
BDMT170404FR KPD230
4.76
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください