曜日別特売

チップ DNMG

チップ DNMG - 京セラ
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830054DNMG150408 CA5104.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01829783DNMG150404 CA40104.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829808DNMG150408 CA40104.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829844DNMG150412 CA40104.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829948DNMG150404 CA5104.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830404DNMG150608 CA5106.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830517DNMG150612 CA5106.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830727DNMG150404 CA5154.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830815DNMG150408 CA5154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831122DNMG150608 CA5156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831235DNMG150612 CA5156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831445DNMG150404 CA5254.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831533DNMG150408 CA5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする