曜日別特売

チップ DPET

チップ DPET - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全40種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01837867DPET070201R-FSF PR9307.82.380.16.35
21,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
01837955DPET11T301FR-USF PR93011.63.970.19.525
25,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
01837693DPET0702005MFR-USF PR10257.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837702DPET0702005MR-FSF PR10257.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837718DPET070201MFR-USF PR10257.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837727DPET070201MR-FSF PR10257.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837736DPET070202MFR-USF PR10257.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837745DPET070202ML-FSF PR10257.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837754DPET070202MR-FSF PR10257.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837763DPET11T3005MFR-USF PR102511.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837772DPET11T3005MR-FSF PR102511.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837788DPET11T301MFR-USF PR102511.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837797DPET11T301MR-FSF PR102511.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837806DPET11T302MFR-USF PR102511.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837815DPET11T302MR-FSF PR102511.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837824DPET0702003FR-USF PR9307.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837833DPET0702003R-FSF PR9307.82.380.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837842DPET070201FL-USF PR9307.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837858DPET070201FR-USF PR9307.82.38-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837876DPET070202FL-USF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837885DPET070202FR-USF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837894DPET070202L-FSF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837903DPET070202R-FSF PR9307.82.380.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837912DPET11T3003FL-USF PR93011.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837928DPET11T3003FR-USF PR93011.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837937DPET11T3003R-FSF PR93011.63.970.039.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837946DPET11T301FL-USF PR93011.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837964DPET11T301R-FSF PR93011.63.97-9.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837973DPET11T302FL-USF PR93011.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837982DPET11T302FR-USF PR93011.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837998DPET11T302L-FSF PR93011.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838007DPET11T302R-FSF PR93011.63.970.29.525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838016DPET070202FL-USF TN607.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838025DPET070202FR-USF TN607.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838034DPET070202L-FSF TN607.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838043DPET070202R-FSF TN607.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838052DPET11T302FL-USF TN6011.63.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838068DPET11T302FR-USF TN6011.63.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838077DPET11T302L-FSF TN6011.63.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01838086DPET11T302R-FSF TN6011.63.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする