京セラ
チップ SEKW
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
TN100M
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01862473
SEKW120304TN TN100M
0.4
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
01862482
SEKW120308TN TN100M
0.8
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください