京セラ
チップ SNHX
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
材質
WBN115
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01863602
SNHX120412T125-S WBN115
¥
51,380
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください