曜日別特売

チップ WPGT-Y

チップ WPGT-Y - 京セラ
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01921368WPGT110202L-Y TN602.380.2
13,900
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
01921404WPGT160304L-Y TN603.180.4
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01921422WPGT160304R-Y TN603.180.4
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01921273WPGT110204ML-Y PR10052.380.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921298WPGT110204MR-Y PR10052.380.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921316WPGT160304ML-Y PR10053.180.4
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921334WPGT110204ML-Y PR10252.380.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921352WPGT160304MR-Y PR10253.180.4
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921386WPGT110204L-Y TN602.380.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする