曜日別特売

モト 4 マキシテック

モト 4 マキシテック - elf MOTO

新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。
従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。
優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。
優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。
触媒付き車両にも適合します。

用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354925302139371セット(1L×12本)10W-30
36,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
613067542139371本(1L)10W-30
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01792534MOTO 4 MAXI TECH1本(1L)10W-30
2,500
取扱い終了
02278508MOTO 4 MAXI TECH1缶(20L)10W-30
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6130675421393735492530213937213937 モト 4 マキシテック elf MOTO 35492530モト 4 マキシテックelf MOTO1セット(1L×12本)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする