モト ギアオイル

モト ギアオイル - elf MOTO
(17件のレビュー)

2ストロークエンジン車用に開発、高温時に優れた安定性を誇ります。(ビッグスクーターにも対応します。)

用途2輪車用。2サイクルエンジン用。SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61306894213961第四石油類
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01792543MOTO GEAR OIL第三石油類
1,600
取扱い終了
74176288213961第四石油類
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61306894
2022-05-20
用途: バイクのミッション
製造業

他所よりも安価で湿式のクラッチの変速でも問題ありませんでした。とても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 61306894
2022-03-05
用途: オートバイのギアオイル交換
サービス業

注入口に入れる時に通常じょうごなどが必要ですが、このプラスチックの口は注ぎやすいように細い口が付いていて、引っ張り出すことによって容易に注入できます。残量も透明になっている部分で確認できます。良い製品です。

対象商品 : 61306894
2022-02-05
用途: トライアルバイク

トライアルバイクのBETA EVO2Tに2ヶ月に一度くらいのペースで交換しているので、コストパフォーマンスに優れていると思います。クラッチのキレ繋がりに不具合はありません。

3が参考にしています
対象商品 : 61306894
2022-03-08
用途: トライアルマシンのギヤオイルとして

二輪メーカー純正のギヤオイル(安いモノ)と比べると、熱ダレがしにくくなった感じです(個人比)。不具合はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 61306894
2021-03-23
用途: 定期的なギアオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

KTM 250EXC TPIのギアオイルとして使用。15~20時間で交換しています。純正指定オイルは高価になってしまったので、こちらを選択してます。2サイクルが今もメジャーな欧州で、ELFブランドということもあり不安なく使用できます。モノタロウさんは安価に購入でき助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 01792543
2020-09-24
用途: 2stエンデューロレーサーのギアオイル
運輸・通信業

あるブログの評価でクラッチが焼けにくいとの評価を見て、ハスクバーナのTE250iのギアオイルに使っています。
焼けにくいかどうかはまだわかりませんが、フィール含めて特に問題なく使えています。

対象商品 : 01792543
2020-09-03
用途: 2サイクルオフロード車のミッションに使用しています
岩田TR事務局

価格が3倍以上のオイルと比較していますが、全然問題ないです
これからも使用します

対象商品 : 01792543
2019-12-19
用途: トライアルバイク

過去にカストロールの10W-30を使っていましたが取り扱いがなくなったため
こちらに切り替えました。カストロの方がオイルの粘度が少し柔らかかったためだと思いますが クラッチの繋がり具合はこちらの方が柔らかくなったとゆうか スムーズな感じです。因みに 金額的に安いので ほぼ一月ごとぐらいでオイル交換しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする