曜日別特売

モト フォークオイルシン

モト フォークオイルシン - elf MOTOモト フォークオイルシン - elf MOTOモト フォークオイルシン - elf MOTO
(3件のレビュー)

あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。
3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。

用途2輪車用種類全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性内容量1本(0.5L)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741762542139682.5W第四石油類
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
741762632139675W第四石油類
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7417627921396610W第四石油類
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
01792586MOTO FORK OIL SYN2.5W第三石油類
1,800
取扱い終了
01792595MOTO FORK OIL SYN5W第三石油類
1,800
取扱い終了
01792604MOTO FORK OIL SYN10W第三石油類
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01792604
2018-02-15
用途: バイクのフロントフォーク
製造業

バイクのフロントフォークオイル交換で購入しました!
全合成油との事でしたが他メーカーの鉱物油のオイルよりも劣化が早かったです!
値段と性能が全く合ってないって感じました!
もう二度と買う事は無い商品です。

対象商品 : 01792586
2015-11-24
用途: サスペンションのセッティングに

粘度を合わせても、メーカーごと同じではありません。 たぶん私の知っている限りでは毎回使用したいブランドです。 ちょと定価が高いので中々大量買いできないですが難点かな。

対象商品 : 01792595
2015-10-25
用途: 自転車のサスペンションフォークオーバーホール

自転車のサスフォークのダンパーオーバーホールに使用してみました。5Wのわりには少し粘度高めということで選んでみました。初期のスムーズな動きが復活して満足です。色もキレイな赤で劣化具合がよく判別できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする