超強力両面テープ

超強力両面テープ - エーモン
(4件のレビュー)

振動・ねじれ・熱に強いエアロパーツ用
超強力
熱に強い
やわらかくすぐにつく

グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020200071744
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02020007
2022-11-28
用途: 車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 02020007
2017-04-30
用途: 車のパーツの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

パッケージに使用できる温度範囲が記載されてるのが魅力です。幅が10ミリなので小さなパーツに使うのに使い易いかなと思い購入してみました。

対象商品 : 02020007
2016-09-30
用途: 車の整備

結構なコスパであり、使い勝手は最高・・・糊残りがなく剥がれることもないのでこれからも使用するつもり。

対象商品 : 02020007
2016-03-21
用途: いいね

いいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする