1744 超強力両面テープ エーモン 02020007

1744 超強力両面テープ エーモン 02020007 1744 超強力両面テープ エーモン 02020007

超強力両面テープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02020007 品番1744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動・ねじれ・熱に強いエアロパーツ用
超強力
熱に強い
やわらかくすぐにつく

グレー 使用温度範囲(℃)-30〜200 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020007
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
02020007
2017-04-30
用途:
車のパーツの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

パッケージに使用できる温度範囲が記載されてるのが魅力です。幅が10ミリなので小さなパーツに使うのに使い易いかなと思い購入してみました。

対象商品:
02020007
2016-09-30
用途:
車の整備

結構なコスパであり、使い勝手は最高・・・糊残りがなく剥がれることもないのでこれからも使用するつもり。

対象商品:
02020007
2016-03-21
用途:
いいね

いいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする