曜日別特売

電球→LED交換工具セット

電球→LED交換工具セット - エーモン
(3件のレビュー)

自分で電球交換する時のサポートアイテム
電球交換のポイント・手順をまとめたマニュアル付
電球をしっかりつかめる専用設計

セット内容レンズリムーバー(1本)、バルブクリップ(1本)、LED固定用台座スペーサー(1本)材質(バルブクリップ)ナイロン66、(レンズリムーバー)POM、(台座スペーサー)発泡ポリエチレン寸法(mm)(レンズリムーバー)120×15)、(バルブクリップ)82×12)、(台座スペーサー)100×10×10粘着剤アクリル系粘着剤電球T10タイプ・T10ウェッジタイプ・T6.3タイプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020202622841
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0202026228417399136635132841 電球→LED交換工具セット エーモン 73991366電球→LED交換工具セットエーモン1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02020262
2022-03-21
用途: T10電球交換の時にはとても便利です
狭山博愛病院

T10、31mmの室内灯をLEDランプに交換しましたが、元々のT10を外す時にとても便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02020262
2017-03-12
用途: LEDにT10バルブを交換する時

バルブが滑って掴みずらい。
また滑り止めのゴムかスポンジも
ボロボロになってしまった。
もう二度と買わない。

1が参考にしています
対象商品 : 02020262
2014-11-01
用途: 車の電球をLEDに交換

電球のクランプが、やわらかすきて、電球をつかめない。
もっとかたい材質でないと使えない。
カバーはずすヘラもどうようにやわらかすぎ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする