曜日別特売

DTファイナルneo

DTファイナルneo - レヂトンDTファイナルneo - レヂトンDTファイナルneo - レヂトンDTファイナルneo - レヂトンDTファイナルneo - レヂトン
(1件のレビュー)

あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。
経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!

用途
ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など)
一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など)
アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など)
非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など)
穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02065175100×15 A#401箱(10枚)40
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
02065184100×15 A#601箱(10枚)60
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02065193100×15 A#801箱(10枚)80
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02065202100×15 A#1001箱(10枚)100
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
02065218100×15 A#1201箱(10枚)120
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69302668100×15 A#1201枚120
390
取扱い終了
代替品有
69302677100×15 A#401枚40
390
取扱い終了
代替品有
69302686100×15 A#601枚60
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
69302695100×15 A#801枚80
390
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69302668100×15 A#12002065218100×15 A#120100×15 A#120 DTファイナルneo レヂトン 02065218DTファイナルneoレヂトン1箱(10枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
69302677100×15 A#4002065175100×15 A#40100×15 A#40 DTファイナルneo レヂトン 02065175DTファイナルneoレヂトン1箱(10枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
69302686100×15 A#6002065184100×15 A#60100×15 A#60 DTファイナルneo レヂトン 02065184DTファイナルneoレヂトン1箱(10枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
69302695100×15 A#8002065193100×15 A#80100×15 A#80 DTファイナルneo レヂトン 02065193DTファイナルneoレヂトン1箱(10枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 溶接ビードの仕上げ用
株式会社タケテック

仕上げが楽に出来るので助かりますが内側が大丈夫でも外側がボロボロになってしまういもう少し長持ちしてくれると助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする