マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠

マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 - エレコム
(4件のレビュー)

リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。

ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02066505M-K6P2RWH/RSPS/2
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02066505
2021-08-19
用途: 機械のメンテナンス
有限会社平田研磨

狭い所に組み込まれているので、アダプターでは対応できずこの商品がまだ売っていて
大変助かりました。予備にもう一つ購入します

対象商品 : 02066505
2021-01-07
用途: PS/2端子のあるPCがまだ現役で
その他業種

安かったのであまり期待していませんでしたが、驚くほど軽く、スクロールもスムーズで驚きました。光学式ですが、テーブル上でもポインターの移動もスムーズで手に馴染み疲れにくいです。クリックは硬めでカチッとなるのが好きです。耐久性はわかりませんがコスパが良いので次回も購入すると思います。

対象商品 : 02066505
2017-10-10
用途: PC切り替え機用
教育・研究機関

USBだとまだ不具合がでる機器があるのでPS/2マウスは有り難いです。安価でも普通に使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 02066505
2017-02-06
用途: windous7用パソコン
その他業種

とても使いやすいです。
品物の到着も早く、しっかりした包装でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする