マウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定

マウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコム

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

コネクタ形状USB(A)オスサイズM定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0ホイール数1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02066523M-S2ULWH/RSホワイト-
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02066514M-S2ULBK/RSブラックUSB
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする