オーエッチ工業
ラッシングベルト巻取側
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02067108
MB53-L60
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
6
6
¥
6,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください